missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Reduziernippel mit Gewinde
Click to view available options
Material:
Edelstahl (316)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Nenndruck bis 7500 psi bei 77 °F (25 °C).
- Gebrauchstauglichkeit von -65 bis +550 °F (-53 bis +289 °C).
- Gewindeanschlüsse sind robust und für den permanenten Einbau ausgelegt.
- Wir bieten Gewindekupplungen und Reduzierstücke, Winkelstücke und Nippel, Reduzierstücke und -buchsen, Buchsen, T-Stücke und Stopfen sowie Schottverschraubungen und Verteiler.
- In verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | NPT(M)-Anschluss |
| Material | Edelstahl (316) |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma |
| Breite (metrisch) | 27 mm |
| Produkttyp | Reduziernippel mit Gewinde, 3/4 Zoll NPT(M) auf 1/2 Zoll NPT(M), Edelstahl 316 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur