missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Tickopur R 3 Spezial-Reinigungskonzentrate

Artikelnummer. 10300812
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 l
5 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10300812

Marke: Bandelin Electronic™ 935

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TICKOPUR R 33
EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Universalreiniger für Labor und Technik mit Korrosionsschutz.
Mild-alkalisch, pH 9,9 (1% Konzentrat, materialschonend),Vorsicht bei Zinn und Zink. Entfernt Öle, Fette, Silikonölreste, Pigmente, Russ, Tinte etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR R 30
Neutralreiniger mit Korrosionsschutz.
Konzentrat, schonend, für empfindliche Materialien, pH 7. Entfernt Öle, Fette, Pigmente und Tuschereste etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR RW 77
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - mit Ammoniak.
Phosphatfrei. Mild-alkalisch, pH 9,9 (1%), Konzentrat, materialschonend. Vorsicht bei Leichtmetallen. Entfernt Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände, Oxide auf Buntmetallen.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR R 27
Spezialreiniger - Basis Phosphorsäure.
Sauer, Konzentrat, pH 1,5 (5%). Entfernt mineralische Verunreinigungen, Kalk, Rost, Kesselstein. Nicht für Zinn, Zink, Leichtmetalle.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR TR 13
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - demulgierend.
Alkalisch, pH 11,9 (1%), Konzentrat, nicht für Leichtmetalle, Zinn, Zink. Entfernt Verharzungen, Verkokungen, Russ, Fette, Öle, Wachse etc. Auch für Leichtmetalle.
Anwendung: 0,1 - 10%ig.
TICKOPUR TR 3
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - Basis Zitronensäure.
Schwach sauer, pH 3 (1%), Konzentrat, materialschonend. Entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR J 80 U
Entoxidation mit Anlaufschutz.
Gebrauchsfertig, pH 2. Für Edel- und Kupfermetalle, entfernt Oxidationen, Anlauffarben, Sulfidschichten. Im Einsatzgefäss verwenden. Nicht für Leichtmetalle und Teile mit künstlicher Oxidation.
STAMMOPUR 24
VAH-zertifiziert. EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Intensiv-Reinigung und Desinfektion
Konzentrat. Entfernt allgemeine Verschmutzungen, Biofilme, Russ, Pigmente, Öl- und fetthaltige Rückstände etc. von Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetallen, Instrumenten, Pipetten, etc.
Aldehyd-, chlor- und phenolfrei, bakterizid (inkl. Tb.-B.), fungizid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV, mild-alkalisch, pH 9,4 (1%). Anwendung im Ultraschallbad: 1% / 15 min.
Typ: TICKOPUR TR 3
Menge: 5L

Spezifikation

Produkttyp Spezieller Säurereiniger
Form Flüssig
pH 3
Produktlinie Tickopur
Aussehen Farblos
Behältertyp Polyethylen-Kanister
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Reinigen, Entfernen von Rost, Entkalken und Entfetten von demontierten und nicht unterteilten Maschinen, Werkzeugen und Ausrüstung
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 5 l
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt