missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Tickopur R 33 Neutralreiniger

Artikelnummer. 10211911
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 l
5 l
Packungsgröße:
2 Liter
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10211911

Marke: Bandelin Electronic™ 811

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TICKOPUR R 33
EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Universalreiniger für Labor und Technik mit Korrosionsschutz.
Mild-alkalisch, pH 9,9 (1% Konzentrat, materialschonend),Vorsicht bei Zinn und Zink. Entfernt Öle, Fette, Silikonölreste, Pigmente, Russ, Tinte etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR R 30
Neutralreiniger mit Korrosionsschutz.
Konzentrat, schonend, für empfindliche Materialien, pH 7. Entfernt Öle, Fette, Pigmente und Tuschereste etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR RW 77
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - mit Ammoniak.
Phosphatfrei. Mild-alkalisch, pH 9,9 (1%), Konzentrat, materialschonend. Vorsicht bei Leichtmetallen. Entfernt Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände, Oxide auf Buntmetallen.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR R 27
Spezialreiniger - Basis Phosphorsäure.
Sauer, Konzentrat, pH 1,5 (5%). Entfernt mineralische Verunreinigungen, Kalk, Rost, Kesselstein. Nicht für Zinn, Zink, Leichtmetalle.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR TR 13
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - demulgierend.
Alkalisch, pH 11,9 (1%), Konzentrat, nicht für Leichtmetalle, Zinn, Zink. Entfernt Verharzungen, Verkokungen, Russ, Fette, Öle, Wachse etc. Auch für Leichtmetalle.
Anwendung: 0,1 - 10%ig.
TICKOPUR TR 3
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - Basis Zitronensäure.
Schwach sauer, pH 3 (1%), Konzentrat, materialschonend. Entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR J 80 U
Entoxidation mit Anlaufschutz.
Gebrauchsfertig, pH 2. Für Edel- und Kupfermetalle, entfernt Oxidationen, Anlauffarben, Sulfidschichten. Im Einsatzgefäss verwenden. Nicht für Leichtmetalle und Teile mit künstlicher Oxidation.
STAMMOPUR 24
VAH-zertifiziert. EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Intensiv-Reinigung und Desinfektion
Konzentrat. Entfernt allgemeine Verschmutzungen, Biofilme, Russ, Pigmente, Öl- und fetthaltige Rückstände etc. von Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetallen, Instrumenten, Pipetten, etc.
Aldehyd-, chlor- und phenolfrei, bakterizid (inkl. Tb.-B.), fungizid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV, mild-alkalisch, pH 9,4 (1%). Anwendung im Ultraschallbad: 1% / 15 min.
Typ: TICKOPUR R 30
Menge: 5L

Spezifikation

Produkttyp Neutralreiniger
Form Flüssig
pH 7
Produktlinie Tickopur
Aussehen Klar, blassgelb
Behältertyp Polyethylen-Kanister
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metall und Leichtmetall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tickopur R30
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: C16-C18 alkanesulfonate, FATTY ALCOHOL C12-C14 ethoxylated,1, 2, 3-Benzotriazol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt