missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Tickopur R 33 Universalreiniger

Artikelnummer. 10797761
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2 l
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
10797761 1 l
10425261 2 l
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10797761

Marke: Bandelin Electronic™ 830

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TICKOPUR R 33
EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Universalreiniger für Labor und Technik mit Korrosionsschutz.
Mild-alkalisch, pH 9,9 (1% Konzentrat, materialschonend),Vorsicht bei Zinn und Zink. Entfernt Öle, Fette, Silikonölreste, Pigmente, Russ, Tinte etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR R 30
Neutralreiniger mit Korrosionsschutz.
Konzentrat, schonend, für empfindliche Materialien, pH 7. Entfernt Öle, Fette, Pigmente und Tuschereste etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR RW 77
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - mit Ammoniak.
Phosphatfrei. Mild-alkalisch, pH 9,9 (1%), Konzentrat, materialschonend. Vorsicht bei Leichtmetallen. Entfernt Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände, Oxide auf Buntmetallen.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR R 27
Spezialreiniger - Basis Phosphorsäure.
Sauer, Konzentrat, pH 1,5 (5%). Entfernt mineralische Verunreinigungen, Kalk, Rost, Kesselstein. Nicht für Zinn, Zink, Leichtmetalle.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR TR 13
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - demulgierend.
Alkalisch, pH 11,9 (1%), Konzentrat, nicht für Leichtmetalle, Zinn, Zink. Entfernt Verharzungen, Verkokungen, Russ, Fette, Öle, Wachse etc. Auch für Leichtmetalle.
Anwendung: 0,1 - 10%ig.
TICKOPUR TR 3
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - Basis Zitronensäure.
Schwach sauer, pH 3 (1%), Konzentrat, materialschonend. Entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR J 80 U
Entoxidation mit Anlaufschutz.
Gebrauchsfertig, pH 2. Für Edel- und Kupfermetalle, entfernt Oxidationen, Anlauffarben, Sulfidschichten. Im Einsatzgefäss verwenden. Nicht für Leichtmetalle und Teile mit künstlicher Oxidation.
STAMMOPUR 24
VAH-zertifiziert. EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Intensiv-Reinigung und Desinfektion
Konzentrat. Entfernt allgemeine Verschmutzungen, Biofilme, Russ, Pigmente, Öl- und fetthaltige Rückstände etc. von Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetallen, Instrumenten, Pipetten, etc.
Aldehyd-, chlor- und phenolfrei, bakterizid (inkl. Tb.-B.), fungizid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV, mild-alkalisch, pH 9,4 (1%). Anwendung im Ultraschallbad: 1% / 15 min.
Typ: TICKOPUR R 33
Menge: 2L

Spezifikation

Produkttyp Universalreiniger
Form Flüssig
pH 9,9
Produktlinie Tickopur
Aussehen Klar, blassgelb
Behältertyp Polyethylen-Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von zerlegten Maschinen, Vergasermaschinen, Geräten und Teilen, Fenstern und Brillen
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 1 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.