missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ Tickopur RW 77 Spezialreiniger
Beschreibung
TICKOPUR R 33
EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Universalreiniger für Labor und Technik mit Korrosionsschutz.
Mild-alkalisch, pH 9,9 (1% Konzentrat, materialschonend),Vorsicht bei Zinn und Zink. Entfernt Öle, Fette, Silikonölreste, Pigmente, Russ, Tinte etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR R 30
Neutralreiniger mit Korrosionsschutz.
Konzentrat, schonend, für empfindliche Materialien, pH 7. Entfernt Öle, Fette, Pigmente und Tuschereste etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR RW 77
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - mit Ammoniak.
Phosphatfrei. Mild-alkalisch, pH 9,9 (1%), Konzentrat, materialschonend. Vorsicht bei Leichtmetallen. Entfernt Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände, Oxide auf Buntmetallen.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR R 27
Spezialreiniger - Basis Phosphorsäure.
Sauer, Konzentrat, pH 1,5 (5%). Entfernt mineralische Verunreinigungen, Kalk, Rost, Kesselstein. Nicht für Zinn, Zink, Leichtmetalle.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR TR 13
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - demulgierend.
Alkalisch, pH 11,9 (1%), Konzentrat, nicht für Leichtmetalle, Zinn, Zink. Entfernt Verharzungen, Verkokungen, Russ, Fette, Öle, Wachse etc. Auch für Leichtmetalle.
Anwendung: 0,1 - 10%ig.
TICKOPUR TR 3
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - Basis Zitronensäure.
Schwach sauer, pH 3 (1%), Konzentrat, materialschonend. Entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR J 80 U
Entoxidation mit Anlaufschutz.
Gebrauchsfertig, pH 2. Für Edel- und Kupfermetalle, entfernt Oxidationen, Anlauffarben, Sulfidschichten. Im Einsatzgefäss verwenden. Nicht für Leichtmetalle und Teile mit künstlicher Oxidation.
STAMMOPUR 24
VAH-zertifiziert. EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Intensiv-Reinigung und Desinfektion
Konzentrat. Entfernt allgemeine Verschmutzungen, Biofilme, Russ, Pigmente, Öl- und fetthaltige Rückstände etc. von Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetallen, Instrumenten, Pipetten, etc.
Aldehyd-, chlor- und phenolfrei, bakterizid (inkl. Tb.-B.), fungizid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV, mild-alkalisch, pH 9,4 (1%). Anwendung im Ultraschallbad: 1% / 15 min.
Typ: TICKOPUR RW 77
Menge: 5L
EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Universalreiniger für Labor und Technik mit Korrosionsschutz.
Mild-alkalisch, pH 9,9 (1% Konzentrat, materialschonend),Vorsicht bei Zinn und Zink. Entfernt Öle, Fette, Silikonölreste, Pigmente, Russ, Tinte etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR R 30
Neutralreiniger mit Korrosionsschutz.
Konzentrat, schonend, für empfindliche Materialien, pH 7. Entfernt Öle, Fette, Pigmente und Tuschereste etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR RW 77
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - mit Ammoniak.
Phosphatfrei. Mild-alkalisch, pH 9,9 (1%), Konzentrat, materialschonend. Vorsicht bei Leichtmetallen. Entfernt Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände, Oxide auf Buntmetallen.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR R 27
Spezialreiniger - Basis Phosphorsäure.
Sauer, Konzentrat, pH 1,5 (5%). Entfernt mineralische Verunreinigungen, Kalk, Rost, Kesselstein. Nicht für Zinn, Zink, Leichtmetalle.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR TR 13
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - demulgierend.
Alkalisch, pH 11,9 (1%), Konzentrat, nicht für Leichtmetalle, Zinn, Zink. Entfernt Verharzungen, Verkokungen, Russ, Fette, Öle, Wachse etc. Auch für Leichtmetalle.
Anwendung: 0,1 - 10%ig.
TICKOPUR TR 3
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - Basis Zitronensäure.
Schwach sauer, pH 3 (1%), Konzentrat, materialschonend. Entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR J 80 U
Entoxidation mit Anlaufschutz.
Gebrauchsfertig, pH 2. Für Edel- und Kupfermetalle, entfernt Oxidationen, Anlauffarben, Sulfidschichten. Im Einsatzgefäss verwenden. Nicht für Leichtmetalle und Teile mit künstlicher Oxidation.
STAMMOPUR 24
VAH-zertifiziert. EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Intensiv-Reinigung und Desinfektion
Konzentrat. Entfernt allgemeine Verschmutzungen, Biofilme, Russ, Pigmente, Öl- und fetthaltige Rückstände etc. von Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetallen, Instrumenten, Pipetten, etc.
Aldehyd-, chlor- und phenolfrei, bakterizid (inkl. Tb.-B.), fungizid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV, mild-alkalisch, pH 9,4 (1%). Anwendung im Ultraschallbad: 1% / 15 min.
Typ: TICKOPUR RW 77
Menge: 5L
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spezieller Alkaline-Reiniger |
| Form | Flüssig |
| pH | 9,9 |
| Produktlinie | Tickopur |
| Aussehen | Klar, blassgelb |
| Behältertyp | Polyethylen-Kanister |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von zerlegten und ungeteilten Maschinen- und Werkzeugteilen, Leiterplatten im Servicebereich, Uhren, Testsieben, Münzen |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: C16-C18 Fatty acid TEA, 2-propanol, C13-C17 alkansulfonate,FATTY ALCOHOL C12-C14 ethoxylated
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?