Learn More
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tigecycline |
| Schmelzpunkt | 165.0°C to 175.0°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 585.65 |
Sicherheit und Handhabung
- Tigecycline
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tigecycline
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.