missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Includes the same features as the Vortex-Genie™ 2 with digital control and display of speed and time. Scientific industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 provides precise mixing action at all times.
Marke: Scientific Industries SI™ 83041320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vortex Genie 1 ist ein zuverlässiges und preiswertes Schüttelgerät zum einfachen Mischen von Proben mit kreisförmiger Bewegung. Das Gerät startet automatisch mit maximaler Drehzahl bei Druckkontakt auf den Schüttelaufsatz. Durch rutschfeste Gummifüsse äusserst stabil.Vortex-Genie 2 ist ein bewährtes Schüttelgerät mit stufenlos regelbarer Schüttelfrequenz. Dauerbetrieb und automatischer Betrieb bei Druckkontakt sind einstellbar. Sicherer Stand. Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Schüttelaufsatz 25mm und ein flacher Schüttelaufsatz 75mm komplett mit Noppenteller.
Vortex-Genie 2T ist zusätzlich mit einem Timer ausgestattet, der das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch abschaltet. Im Druckkontakt-Modus sind 1 bis 60 sec einstellbar, sonst 1 bis 60 min.
Schüttelfrequenz 600-2700 min-1, stufenlos regelbar (Vortex-Genie 1 bis 2600 min-1 500 -3000 min-1 bei Digital Gerät)
B/T/H 165/122/165mm
Gewicht 4kg
Netzanschluss 230 V, 50 Hz, mit Euro Stecker
Grosses Aufsatzset bestehend aus: Plattform, 2 Befestigungsbändern, je 1 Schaumstoffeinsatz A, B, C, D
Schaumstoffeinsatz-Set bestehend aus: je 1 Schaumstoffeinsatz A, B, C, D
Schüttelaufsatz-Set bestehend aus: Schüttelteller150mm und je einem Schaumstoffeinsatz E und F
Typ: Vortex Digital Genie 2
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur