missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Dual Timer mit Alarm, Timer 24h, 60x50x20mm
Click to view available options
Zeitbereich:
24 h
Beschreibung
- Doppel-Zeitschaltuhr mit lautem Alarmsignal
- Mit Speicherfunktion für Uhr und Stoppuhr
- Bis zu 24 Stunden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zeitschaltuhr |
| Zeitbereich | 24 h |
| Alarms | Ja |
| Anzahl Kanäle | 2 |
| Akkutyp | LR44/A76 |
| Abmessungen (L x B x H) | 60 x 50 x 20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur