missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Elektronisches Standard-Mehrzweckthermometer

Artikelnummer. 10663741
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
125 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sonde unitSize
10663741 125 mm 1 Stück
10620053 500 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10663741 Lieferant Amarell™ Lieferanten-Nr. E905000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Enthält eine schnell reagierende Edelstahlsonde. Das elektronische Standard-Mehrzweckthermometer ist praktisch und leicht ablesbar.

  • Praktische und einfache Lesbarkeit
  • Allround-Thermometer für die schnelle und genaue Temperaturanzeige
  • Speicherfunktion
  • Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
  • Extrem schnell reagierende Halbleitersonde aus Edelstahl

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 22 x 55 mm
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Länge (metrisch) Sonde 125 mm
Messzeit T90 = 4 s
Sondentyp Durchstechend
Auflösung 0.1°C
Produkttyp Multielektronisches Standard-Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis +200 °C
Genauigkeit <1 °C zwischen -20 und +100 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.