missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Gewebepinzette

Artikelnummer. 10218853
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
130 mm
Anzahl Zähne:
1 x 2
2 x 3
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Anzahl Zähne unitSize
10218853 130 mm 2 x 3 1 Stück
10447084 115 mm 1 x 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10218853 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD575R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die B Braun™ Gewebepinzetten sind aus Edelstahl gefertigt und nach hohen Standards für chirurgische Instrumente hergestellt.

  • Edelstahl-Ausführung
  • Hergestellt nach Standards für chirurgische Instrumente

Spezifikation

Anzahl pro Packung 1/Packung
Bauweise/Design Gerade Geometrie
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette, Gewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnchirurgie
Anzahl Zähne 2 x 3
Typ Gerade
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.