missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Titanium, Unalloyed, Grade 1, R50250, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Beschreibung
Titanium, Unalloyed, Grade 1, R50250
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium, Antimony, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hafnium, Hydrogen, Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Palladium, Phosphorus, Ruthenium, Silicon, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium |
| Menge | 1 Ea. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Form | Disc |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hydrogen: 0.0004%, Zirconium: 0.0014%, Copper: 0.003%, Molybdenum: 0.003%, Tin: 0.004%, Silicon: 0.006%, Nitrogen: 0.007%, Vanadium: 0.009%, Carbon: 0.0092%, Chromium: 0.01%, Aluminium: 0.018%, Nickel: 0.019%, Iron: 0.072%, Oxygen: 0.128%, Boron: <0.001%, Ruthenium: <0.001%, Yttrium: <0.001%, Cobalt: <0.002%, Magnesium: <0.002%, Phosphorus: <0.002%, Palladium: <0.005%, Tantalum: <0.005%, Tungsten: <0.005%, Antimony: 0.0003%, Hafnium: 0.0004%, Manganese: 0.001%, Niobium: 0.001%, Titanium: 99.7% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur