missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork Reinigungstuch, Cellulose, Polypropylen, Polyester
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Abmessungen (L x B):
108 x 385 mm
380 m x 428 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (metrisch) | 108 mm |
| Breite (metrisch) | 385mm |
| Material | Cellulose, Polypropylene, Polyester |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, ISO 14001 and EMAS |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Abmessungen (L x B) | 108 x 385 mm |
| Format | Folded |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tork Magnet Kit, Tork Suction Cup Kit |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur