missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Niedertemperatur-Laborthermometer für vollständige Immersion

Artikelnummer. 10788504
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
– 100 bis 30 °C
– 150 bis 30 °C
– 50 bis 50 °C
Länge (metrisch):
300 mm
350 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10788504 – 100 bis 30 °C 300 mm -
10501613 – 150 bis 30 °C 300 mm 1 Stück
10733523 – 100 bis 30 °C 400 mm -
10172952 – 50 bis 50 °C 300 mm 1 Stück
10529291 – 100 bis 30 °C 350 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10788504

Marke: Amarell™ L33111

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Präzisionsthermometer, niedrige Temperaturen, Einschlussform, Kapillarlinse vorne, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, geeignet für staatliche Eichungen

  • Niedrigtemperatur-Präzisionsthermometer
  • Vollständig eintauchbar
  • Richter-Spitze mit Knopf
  • Eichfähig

Spezifikation

Flaschenfüllung Toluol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tests im Auftrag der Regierung
Art der Immersion Vollständig eintauchbar
Länge (metrisch) 300 mm
Produkttyp Niedrigtemperatur-Präzisionsthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 30 °C
Min. Temperatur (metrisch) -100 °C
Temperaturbereich (metrisch) – 100 bis 30 °C
Calibrated Ja
Unterteilung 1 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.