missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Laborthermometer -10/0...+150:1°C, rote Spezialfüllung, geeicht, mit Eichschein
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 bis +150 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Rote Flüssigkeit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tests im Auftrag der Regierung |
| Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
| Länge (metrisch) | 305 mm |
| Produkttyp | Präzisions-Laborthermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 bis +150 °C |
| Calibrated | Ja |
| Unterteilung | 1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur