missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Gesamtstickstoff-Testkits

Artikelnummer. 11731866
Click to view available options
Bereich:
0,5 bis 15 mg/l
0,5 bis 15 mg/l N-Gesamt (120 °C/248 °F, 1 h)
0,5 bis 25 mg/l
10 bis 150 mg/l
5 bis 150 mg/l
Packungsgröße:
0.15 Kilogramm
0.25 Kilogramm
1 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11731866

Marke: WTW™ 251995

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das gebrauchsfertige CombiCheck NTotal Gesamtstickstoff-Testkit zur Bestimmung des Gesamtstickstoffgehalts in Abwasser, Trinkwasser oder Oberflächenwasser gewährleistet genaue Ergebnisse.

  • Vielzahl von Geräten zur Prüfung von Stickstoff in Wasser
  • Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser
  • Nitrospectral-Methode
  • Photometrische Testmethoden
  • CombiCheck Gesamtstickstoff NTotal Zelltestkit
  • Sichere Bestimmungen von COD und NTotal in Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Analyten Chromschwefelsäure-Oxidation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Photoflex™ Photometer
Anzahl Tests 25
Bereich 0,5 bis 25 mg/l
Testmethode Photometrisch
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • vario total nitrogen hydroxide LR vial
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt