missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 1.5 mL Tubes (13 mm)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30282310
Click to view available options
Farbe:
Gold
Kaffee
Kastanienbraun
Lavendel
Orange
Rosa
Silber
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30282310

Marke: DiversifiedBiotech TSPOTS50S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pre-cut peel off labels for tube tops with flexible polyolefin material

  • Circular cryogenic labels formatted for handwriting
  • Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
  • Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
  • Adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling or degrading
  • Flexible polyolefin material and acrylic adhesive expand and contract with temperature fluctuations
  • Label Dimensions: 0.50 in. (13 mm)
  • Roll of 1000

Spezifikation

Klebstofftyp Peel and Stick, Acrylic
Farbe Silber
Ausführung Semi-gloss
Format Roll
Material Polyolefin
Print Technology Laser
Produkttyp Ultra Reflective Letter Label
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 0.50 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.50 in.
Breite (metrisch) 1.27 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt