missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ 40ger-Packung Datenlogger für Einzelbenutzer
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Logger generiert PDF-Bericht
- Direkt auf den PC herunterladen
- Keine Software erforderlich
- Compact
- Zur einmaligen Verwendung
- Blinkende rote und grüne LEDs zeigen an, ob der Logger Daten aufzeichnet, die Aufzeichnung gestoppt hat und ob ein Alarm ausgelöst wurde
- Drücken Sie Start, um mit der Aufzeichnung wichtiger Temperaturdaten zu beginnen, Zeitverzögerung von 30 Minuten fest, bevor die Protokollierung beginnt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Einweg-Datalogger |
| Datenspeicher | Protokollierungsintervall von 1 Minuten, Protokolldauer von 10 Tagen |
| Kalibrierung | Kalibriert |
| Alarmtypen | Vorprogrammiert -20 °C bis -15 °C |
| Software Type | Keine Software erforderlich. Laden Sie die Daten als PDF-Bericht herunter |
| Beschreibung | 40/Pckg. |
| Enthält | Chargenkalibrierte Traceable Bescheinigung |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gekühlte Transportproben |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0.5 °C zwischen -20 ° bis 40 °C, andernfalls ±1 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?