Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.
- Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
- Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
- Entsprechend USP G27-Phase
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Phenole
- Amine
- Lösungsmittelrückstände und Lösungsmittelverunreinigungen
- Drugs of Abuse
- Pestizide
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 330/350 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, GC/MS for Analysis of Active Compounds |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 15m |
| Polarität | Niedrige Polarität |
| Beschreibung | 1um Dicke ; 0,25 mm ID ; 15m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.