missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen

Artikelnummer. 10117904 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10117904 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
13418018 20 m 0,15 mm 0,15 µm 1 Stück
15297478 12 m 0,2 mm 0,33 μm 1 Stück
13498008 10 m 0,15 mm 0,15 μm 1 Stück
10311595 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10794637 15m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10177894 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10457524 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10526005 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10586375 15m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10239184 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10698905 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10260335 15m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10447914 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10046034 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10167664 60 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10702347 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 Stück
13178295 20 m 0,18 mm 0,18 µm 1 Stück
18 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10117904

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260960200

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Die Phenylgruppen im Polymergrundgerüst sorgen für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und eine geringere Oxidationsneigung.

Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.

  • Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
  • Vergleichbar mit DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5

Empfohlen für:

  • GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
  • Polyzyklische Aromaten
  • Kohlenwasserstoffe einschließlich chlorierter Kohlenwasserstoffe
  • Phthalate
  • Phenole
  • Amine
  • Organophosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Max. Temperatur 330/350 °C
Durchmesser (metrisch) 0,1 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 10 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung Dicke 0,1 μm; Innendurchmesser 0,1 mm; Länge 10 m
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.