missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Transition Fittings

Artikelnummer. 10489951
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
46 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10489951

Marke: BOLA F76004

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Transition Fittings PTFE, screw cap made of glass-fibre reinforced PTFE

  • Fitting made of PTFE.
  • One side with metric thread and connecting nut with compression rings for connecting tubing or tubes with O.D. 4, 6, 8 or 10 mm.
  • Other side with female thread UNF ¼ in. 28 G for connecting flanged tubing with O.D. 1.6 or 3.2 mm by means of tube end fittings.

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Länge (metrisch) 40 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt