missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig, transparent

Artikelnummer. 11867900
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetonitril
Destilliertes Wasser
Essigsäure
Ethanol
Ethylacetat
Heptan
Isopropanol
Methanol
N,N-Dimethylformamid
Pentan
Tetrahydrofuran (THF)
Toluol
Xylol
Farbe des Schraubverschlusses:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11867900

Marke: VITLAB™ 1332839

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den sicheren Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. VITLAB™ VITsafe™ Enghals-Sicherheitsspülflaschen aus LDPE zeichnen sich durch eine dauerhafte Sicherheitsbeschriftung, einen farbcodierten BELÜFTUNGSVERSCHLUSS sowie eine präzise Sprühregelung aus, die Tropfen und Auslaufen verhindert und eine sichere Handhabung gewährleistet.

VITsafe™ Enghalssicherheitsspritzflaschen aus LDPE – Spritzflasche erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Material LDPE-Flasche mit PP-Sprühröhrchen, Polypropylene
Verpackung Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Menge 12/Packung
Farbe des Schraubverschlusses Grün
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 180 mm
Produkttyp Sicherheitsspülflaschen
Chemical Label Methanol
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Verschlusstyp Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt