missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Durchsichtige Latex-Schläuche aus Naturkautschuk

Artikelnummer. 10381011
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
9 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10381011 6 mm 9 mm -
10598462 10 mm 14 mm 1 Meter
10146220 4 mm 7 mm 1 Meter
10657911 5 mm 7 mm -
10451761 6 mm 8 mm 1 Meter
10510832 10 mm 16 mm 1 Meter
15292129 12 mm 17 mm 10 Meter
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10381011

Marke: Deutsch Neumann™ 3050609

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Latexschläuche aus Naturkautschuk, bei 120 °C sterilisierbar.

  • Härte von 40 Shore A
  • Leichtgewichtig und flexibel
  • Bietet eine ausgezeichnete Zugfestigkeit, Dehnung, Elastizität und Reißfestigkeit
  • Erhältlich in 10 m-Rollen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Farbe Durchsichtig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.