missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Durchsichtige Latex-Schläuche aus Naturkautschuk
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
9 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
Beschreibung
- Härte von 40 Shore A
- Leichtgewichtig und flexibel
- Bietet eine ausgezeichnete Zugfestigkeit, Dehnung, Elastizität und Reißfestigkeit
- Erhältlich in 10 m-Rollen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur