missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Durchsichtige Latex-Schläuche aus Naturkautschuk

Artikelnummer. 10510832
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
9 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10510832

Marke: Deutsch Neumann™ 3051016

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Latexschläuche aus Naturkautschuk, bei 120 °C sterilisierbar.

  • Härte von 40 Shore A
  • Leichtgewichtig und flexibel
  • Bietet eine ausgezeichnete Zugfestigkeit, Dehnung, Elastizität und Reißfestigkeit
  • Erhältlich in 10 m-Rollen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt