missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Transparenter Schlauch aus PFA
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8mm
10mm
Packungsgröße:
1 Meter
Beschreibung
Transparente, gasdichte Leitungen für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase. Nahezu universell chemisch resistent, frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich und temperaturbeständig (ohne Belastung) bis +260°C.
VPE Einheit = Meter
φ Innen: 8mm
φ Aussen: 10mm
VPE Einheit = Meter
φ Innen: 8mm
φ Aussen: 10mm
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 8mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur