missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Transparente Polyethylenschläuche

Artikelnummer. 10084910
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2,8 mm
4 mm
8 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10084910 12 mm 16 mm 1 Meter
10603491 2 mm 2,8 mm 100 Meter
10418621 6 mm 8 mm 1 Meter
10126550 3 mm 4 mm 1 Meter
10166500 2 mm 4 mm 1 Meter
10616951 10 mm 14 mm 1 Meter
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10084910

Marke: Deutsch Neumann™ 3551216

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beständig gegen Säuren, Basen, Alkohole und Salzlösungen durch eine Temperatur von80  °C.

  • Frei von Gerüchen und Aromen
  • Chemikalienbeständig und flexibel
  • Erhältlich in Längen von 5 m

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 2 mm
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Kunststoffschläuche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.