missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Transparente Polyethylenschläuche

Artikelnummer. 10616951
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2,8 mm
4 mm
8 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10616951 10 mm 14 mm 1 Meter
10603491 2 mm 2,8 mm 100 Meter
10418621 6 mm 8 mm 1 Meter
10126550 3 mm 4 mm 1 Meter
10166500 2 mm 4 mm 1 Meter
10084910 12 mm 16 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10616951 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3551014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Beständig gegen Säuren, Basen, Alkohole und Salzlösungen durch eine Temperatur von80 °C.

  • Frei von Gerüchen und Aromen
  • Chemikalienbeständig und flexibel
  • Erhältlich in Längen von 5 m

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 2 mm
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Kunststoffschläuche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.