missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Durchsichtige Spritzflaschen aus Polyethylen
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Enghalsflaschen
- Transparent, mit Schraubverschluss
- Sprühröhrchen und Sprühröhrchen-Einsatz aus PE-LD
- Das klassische Modell aus weichem Material mit guter Rückstellkraft
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Dispensiervolumen (metrisch) | 100 ml |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 28 |
| Höhe (metrisch) | 212 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 94 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur