missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Transparente Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Beschreibung
- Sicher stapelbar
- Lebensmittelecht und temperaturbeständig von −20° Zu +80 °C
- Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten mit verschiedenen Hängesystemen - Wandschienen, geschlitzte Wand-, Steh- und mobile Gestelle
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vorratsbehälter |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteckig |
| Montageart | Stapelbar |
| Kapazität (metrisch) | Raum/Überlauf: 0.73 L/0.47 L |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von verschiedenen Zubehörteilen |
| Abmessungen (L x B x H) | 164 x 102 x 74 mm |
| Länge (metrisch) | 164 mm |
| Breite (metrisch) | 102 mm |
| Innenbreite (metrisch) | 87 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?