missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Transparente Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen

Artikelnummer. 15773379
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
164 x 102 x 74 mm
242 x 146 x 127 mm
332 x 207 x 155 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
15773379 332 x 207 x 155 mm
15753379 164 x 102 x 74 mm
15763379 242 x 146 x 127 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15773379 Lieferant Huenersdorf™ Lieferanten-Nr. 674700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.45 €
    62.27 € / 12 Stück
    Sparen 179.18 €
    74% Rabatt
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Aufbewahrungsbehälter bestehen aus transparentem und bruchsicherem Polypropylen für viele Einsatzbereiche mit verschiedenen Zubehörteilen.

  • Sicher stapelbar
  • Lebensmittelecht und temperaturbeständig von −20° Zu +80 °C
  • Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten mit verschiedenen Hängesystemen - Wandschienen, geschlitzte Wand-, Steh- und mobile Gestelle
  • In verschiedenen Größen erhältlich

Spezifikation

Kapazität (metrisch) Raum/Überlauf: 7.10 L/3.56 L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von verschiedenen Zubehörteilen
Abmessungen (L x B x H) 332 x 207 x 155 mm
Innenbreite (metrisch) 170 mm
Innenhöhe (metrisch) 144 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.