missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche

Artikelnummer. 10554942
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
18 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
8 mm
24 mm
Gesamtlänge (metrisch):
100 m
50 m
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Artikelnummer. 10554942

Marke: Deutsch Neumann™ 3500405

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Mit Hitzebeständigkeit bis 60 °C.

  • Polyvinylchlorid
  • Erhältlich in Längen von 25, 50 oder 100 m

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 m
Dicke (metrisch) 0.5 mm
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Produkttyp Laborschläuche
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt