missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
18 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
8 mm
24 mm
Gesamtlänge (metrisch):
100 m
50 m
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
Beschreibung
- Polyvinylchlorid
- Erhältlich in Längen von 25, 50 oder 100 m
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 m |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 60 °C |
| Produkttyp | Laborschläuche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur