missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Silikonschläuche

Artikelnummer. 10160071
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,3 mm
1,8 mm
2,3 mm
3 mm
3,5 mm
3,8 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
24 mm
26 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
15 Meter
25 Meter
5 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10160071

Marke: Deutsch Neumann™ 3100912

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.

  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ.Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1
Innendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Farbe Durchsichtig
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt