missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,3 mm
1,8 mm
2,3 mm
3 mm
3,5 mm
3,8 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
24 mm
26 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
15 Meter
25 Meter
5 Meter
Beschreibung
- Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
- Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
- Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ.Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 3,5 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur