missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mapa Professional Trilites 985 Disposable Glove

Artikelnummer. p-200135684
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533552

Marke: Mapa Professional 34985026

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Disposable gloves with tripolymer formula for protection against chemical splashes

  • Comfort: Optimal thickness delivering maximum tactility with superior durability.
  • Durability: Unique triple polymer blend for enhanced comfort and resistance.
  • Guaranteed Quality: Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
  • Additional Benefits: User traceability on inner boxes and cartons.
  • Skin Protection: Protection against chemical splashes.

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category 3
Chlorinated Yes
Anwendungen Industrial, Laboratory, Healthcare
Farbe Violet
Latex Free No
Material Tripolymer
Produkttyp Disposable Gloves
Größe 6
Dicke (metrisch) 0.15 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Art der Handschuhstulpe Rolled
Grip Design Pebble Embossed
Auskleidungsmaterial Latex, polychloroprene and nitrile
Beständig gegen Chemical Splashes
Länge (metrisch) 29 cm
Produktlinie Trilites 985
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt