missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TRIM60 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18549412 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18549412 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18549412 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00166655T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forschungskategorie Zinc Finger
Ziel TRIM60
Synonym FLJ35882, RING finger protein 129 mgC119325, RING finger protein 33, RNF129, RNF33, tripartite motif containing 60, tripartite motif-containing 60, tripartite motif-containing protein 60
Gensymbol TRIM60
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.