missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Dreierpack serologische Pipetten
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15713477
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
Graduierungen:
1/100 ml
1/10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen unitSize
15713477 5 ml 1/10 ml 1000 Stück
15852058 1 ml 1/100 ml 100 Stück
15862058 5 ml 1/10 ml 100 Stück
15723477 10 ml 1/10 ml -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15713477

Marke: Greiner Bio-One 606160TRI

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verpackt in drei einzelne Aufreißbeutel für den sterilen Transfer von Produkten.

  • Aus Polystyrol
  • Frei von Schwermetall
  • Nicht autoklavierbar
  • Durchsichtige graduierte Pipette
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit ±2 %
Beschreibung Gelber farbcodierter Ring, Baumwollstopfen
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 1/10 ml
Verpackungsart Dreierpack
Volumen (metrisch) 5 ml
Typ Pipette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.