missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Troemner™ Drehteller für Inokulationen

Artikelnummer. p-4265626
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
11,4 cm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12811943

Marke: Troemner™ 30400046

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Handbetätigte inokulierende Drehtische

Handbetätigte inokulierende Drehtische

Handbetriebene Talboys Drehteller für Inokulationen erzeugen fast konzentrische Kreise bakterieller Kolonien, die gleichmäßig auf Petrischalen verteilt sind. Gusseiserne Drehtische sind mit grauer Acryl-Einbrennlackierung beschichtet.

Der große Drehtisch fasst 100 mm- oder 150 mm-Petrischalen. Er hat eine Höhe von nur 32 mm (1.26 Zoll) und eignet sich ideal für das Festhalten eines Unterarms auf der Arbeitsfläche beim Auftragen auf Platten. Der große Drehtisch enthält zwei kreisförmige Abschnitte. Der obere Abschnitt hat eine erhöhte Greiferlippe sowie eine mit einer rutschfesten Gummiverkleidung bedeckte vertiefte Mittelscheibe.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Diameter (English) Inside 4,49 in.
Diameter (Metric) Inside 11,4 cm
Material Edelstahl
Produkttyp Drehteller für Inokulationen
Zur Verwendung mit (Geräte) Petrischalen mit 100 mm Durchmesser
Enthält Stativfuß und Mittelscheibe mit rutschfestem Gummifutter bedeckt
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt