missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Tromso+ Safety Gloves
Beschreibung
- Thin and Flexible Fully Coated Insulated Glove with High Cut Protection
- Cut resistance : Level F / ANSI A6
- Fully dipped nitrile foam allowing good grip in wet and dry conditions
- Soft fleece lining for comfort in cold conditions
- Durable and lightweight coating ensures glove longevity in abrasive applications
- Good 360° breathability
- Ultra fine coating for maximum tactile sensitivity
- Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
- Minimized particle shedding
- Sanitised antimicrobial finish provides extra freshness
- Hand conforming fit for a second skin feel
- Contact heat protection up to 250°C / 482°F for a short period (15 sec. max.)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A6,Puncture 5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43F, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Nitrile |
| Farbe | Black, Orange |
| Oberflächenbehandlung außen | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Foam Nitrile |
| Produkttyp | Cold-resistant Gloves |
| Größe | Groß |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 482°F |
| Temperature (Metric) Max | 250°C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?