Learn More
Tropin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tropine as an oxidative product of Tropane, used to synthesize alkaloid derivatives. Benzatropine and etybenzatropine are derivatives of tropine. It is also a building block of atropine, an anticholinergic drug prototypical of the muscarinic antagonist class.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tropin wird als Oxidationsprodukt von Tropan zur Synthese von Alkaloid-Derivaten verwendet. Benzatropin und Etybenzatropin sind Derivate von Tropin. Es ist auch ein Baustein von Atropin, einem Anticholinergikum, das prototypisch für die Klasse der Muscarin-Antagonisten ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (100 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Hygroskopisch. Lagerung bei 4 °C. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tropine |
| Schmelzpunkt | 61°C to 65°C (dried) |
| Dichte | 1.04 |
| pH | 12 |
| Siedepunkt | 232°C to 234°C |
| Geruch | Amine-like |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 80188 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,9781 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.