missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Trousers 8997-Midnight Navy
Shop All Uvex Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m², Köpergewebe
- Diese Hose ist nach physiologischen Gesichtspunkten optimiert mit anatomisch platzierten Stretcheinsätzen und kontrastfarbigen Einsätzen für dauerhaftes Wohlbefinden und Bewegungsfreiheit.
- Weitenverstellbarer Gummizug sorgt für eine optimale Passform, viele unterschiedliche Taschen bieten ausreichend Stauraum, Stretcheinsätze im Kniebereich für mehr Bewegungsfreiheit, sportlicher Stil, geeignet für industrielle Wäsche
- Öko-Tex Standard 100
- Größen: 42 bis 64, 90 bis 110
- Pflegeanleitung: Bei 95 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, Trockenreinigung: P, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
- Standards: EN 14404 Typ 2 Leistungsstufe 1 in Kombination mit Knieschutzpolstern
Specifications
Specifications
| Größe | 48 |
| Geschlecht | Herren |
| Produkttyp | General Purpose Pants |
| Material | Cotton |
| Farbe | Blau |
| Knöchelform | Straight |
| Saumtyp | Taped |
| Anzahl Taschen | 6 |
| Verschlusstyp | Knöpfe; Reißverschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction