missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Trousers 8997-Midnight Navy
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m², Köpergewebe
- Diese Hose ist nach physiologischen Gesichtspunkten optimiert mit anatomisch platzierten Stretcheinsätzen und kontrastfarbigen Einsätzen für dauerhaftes Wohlbefinden und Bewegungsfreiheit.
- Weitenverstellbarer Gummizug sorgt für eine optimale Passform, viele unterschiedliche Taschen bieten ausreichend Stauraum, Stretcheinsätze im Kniebereich für mehr Bewegungsfreiheit, sportlicher Stil, geeignet für industrielle Wäsche
- Öko-Tex Standard 100
- Größen: 42 bis 64, 90 bis 110
- Pflegeanleitung: Bei 95 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, Trockenreinigung: P, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
- Standards: EN 14404 Typ 2 Leistungsstufe 1 in Kombination mit Knieschutzpolstern
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 102 |
| Geschlecht | Herren |
| Produkttyp | General Purpose Pants |
| Material | Cotton |
| Farbe | Blau |
| Knöchelform | Straight |
| Saumtyp | Taped |
| Anzahl Taschen | 6 |
| Verschlusstyp | Knöpfe; Reißverschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur