missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tryptamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Tryptamine is commonly used in the preparation of biologically active compounds such as neurotransmitters and psychedelics, multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines1
in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide.This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tryptamin wird häufig bei der Herstellung von biologisch aktiven Verbindungen wie Neurotransmittern und Psychedelika, für mehrschichtige Analysen, zur Differenzierung und Identifizierung biogener Amine1 und bei der Synthese von Indol-Ring-terminiertem Thiol, ω-Mercaptooctyltryptamidverwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Tryptamin wird häufig bei der Herstellung von biologisch aktiven Verbindungen wie Neurotransmittern und Psychedelika, für mehrschichtige Analysen, zur Differenzierung und Identifizierung biogener Amine1 und bei der Synthese von Indol-Ring-terminiertem Thiol, ω-Mercaptooctyltryptamidverwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tryptamine |
Schmelzpunkt | 111°C to 116°C |
Siedepunkt | 137°C (0.15 mmHg) |
Flammpunkt | 185°C (365°F) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 125513 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Merck Index | 14,9796 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 160.22 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'