missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Sterile Außenfläche: Die Multi-Verpackung sorgt für eine sterile Außenseite der Flaschen und überflüssig wird, Flaschen vor dem Überführen in Reinräume oder Isolatoren zu besprühen.
- Partikelreduktion: Polypropylen-Boxen reduzieren die Abscheidung von Partikeln auf ein Minimum.
- Platzersparnis: Kompakte Verpackungen sparen Arbeitsplatz.
- Optimal für Isolatoren: Ideal für kleine Reinraumbereiche wie Isolatoren aufgrund cleveres Abfallmanagements.
- Transparente Etiketten: Ermöglichen einen klaren Überblick über Medien und Kulturen.
- Resistente Etiketten: Etiketten widerstehen der Behandlung von Alkohol und Chlor.
- Farbcodiert: Farbkodierte Kappen und Kennzeichnungen für das Nährstoffmedium ermöglichen eine einfache Produkterkennung.
- Wachstumsleistung: Der Wachstumsleistungstest entspricht EP und Anforderungen USP.
- Analysezertifikate: Umfangreiche Analysezertifikate zeigen die mikrobielle Wiederherstellung aller in EP und USP.
- Sterile Flaschen, steril mehrfach verpackt in einer PP-Box und in einem Stericlin™ Beutel (sterile Außenseite der Flaschen), optimal für Sterilitätstests in Isolatoren dank geschickter Abfallmanagement.
- Schraubverschluss mit Septum und Loch.
Spezifikation
Spezifikation
| Kulturmediumtyp | Trypton-Soja-Bouillon |
| Kappenfarbe | Blau |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | DIN/EN/ISO 9001:2000 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Nachweis von | Mikroorganismen |
| Form | Fertiges Medium |
| Format | Sirupflasche |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Medientyp | Trypton-Soja-Bouillon |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?