missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tryptophol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reaktant für die Herstellung von Inhibitoren der C-terminalen Domäne der RNA-Polymerase II und ihrer Antitumoraktivitäten, Anti-HIV-1-Agenten, Inhibitoren von Protein-Protein-Interaktionen, Partialagonisten des Serotonin5-HT1-A-Rezeptors, Wachstumshormon-Secretagogen, Vaskulärem Endothelial-Wachstumsfaktor-(VEGF)-Inhibitoren, A2B-Adenosin-Rezeptor-Liganden, potenzielle Inhibitoren für die Detoxifizierung des Kreuzungs-Phytoalexin-Brassinin, Interleukin-Inhibitoren und in der Dualen an der Hemmer an der dualen Bindung und für Cholesterinesterase-Hemmer eingesetzt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in Wasser bei 25° C2749 mg/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird als Reaktant für die Herstellung von Inhibitoren der C-terminalen Domäne der RNA-Polymerase II und ihrer Antitumoraktivitäten, Anti-HIV-1-Agenten, Inhibitoren von Protein-Protein-Interaktionen, Partialagonisten des Serotonin5-HT1-A-Rezeptors, Wachstumshormon-Secretagogen, Vaskulärem Endothelial-Wachstumsfaktor-(VEGF)-Inhibitoren, A2B-Adenosin-Rezeptor-Liganden, potenzielle Inhibitoren für die Detoxifizierung des Kreuzungs-Phytoalexin-Brassinin, Interleukin-Inhibitoren und in der Dualen an der Hemmer an der dualen Bindung und für Cholesterinesterase-Hemmer eingesetzt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in Wasser bei 25° C2749 mg/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tryptophol |
| Schmelzpunkt | 56°C to 59°C |
| Siedepunkt | 174°C (2 mmHg) |
| Flammpunkt | 255°C (491°F) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 125553 |
| Merck Index | 14,9798 |
| Formelmasse | 161.2 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur