missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Tube End Fittings
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Tube end fittings.
- With male thread UNF ¼ in. 28 G washers made of PA are included in delivery.
- Packing unit: 10 pieces, differing ordering quantities are rounded up to factor 10.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1,6 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur