missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Tube End Fittings

Artikelnummer. 10787692
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10787692

Marke: BOLA F70230

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tube End Fittings with Washers

  • Tube end fittings.
  • With male thread UNF ¼ in. 28 G washers made of PA are included in delivery.
  • Packing unit: 10 pieces, differing ordering quantities are rounded up to factor 10.

Spezifikation

Farbe Gelb
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt