missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Tube End Fittings

Artikelnummer. p-200110022
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Farbe Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10593822 Weiß 1,61 mm 10 Stück
10165161 Weiß 3,2 mm 10 Stück
10506132 Weiß 1,6 mm 10 Stück
10308951 Schwarz 3,2 mm 10 Stück
10174491 Rot 1,6 mm 10 Stück
10083461 Rot 3,2 mm 10 Stück
10093461 Orange 3,2 mm 10 Stück
10787692 Gelb 1,6 mm 10 Stück
10369041 Gelb 3,2 mm 10 Stück
10698831 Grün 1,6 mm 10 Stück
10707532 Blau 1,6 mm 10 Stück
10319191 Violett 1,6 mm 10 Stück
10175451 Violett 3,2 mm 10 Stück
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10593822

Marke: BOLA F70206

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tube End Fittings with Washers

  • Tube end fittings.
  • With male thread UNF ¼ in. 28 G washers made of PA are included in delivery.
  • Packing unit: 10 pieces, differing ordering quantities are rounded up to factor 10.

Spezifikation

Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 1,61 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.