missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Tube Fittings, Elbow

Artikelnummer. p-200110024
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10545201

Marke: BOLA D50402

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tube Fittings, Elbow PTFE, nut made of glass-fibre reinforced PTFE

  • Tube fitting elbow-shaped made of PTFE, two connections with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE.
  • Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Flexibility Rigid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt