missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ TUBERACK, DIA. 12,5MM, 9X5 HOLES, PP

Artikelnummer. 15241004 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
45
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Positionen unitSize
15241004 45 5 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15241004

Marke: Tenak™ TE50510

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Röhrchengestell
Aufnahmevermögen Röhrchen (12,5 mm)
Material Polypropylen
Positionen 45
Durchmesser (metrisch) Öffnung 12,5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.